タワー マグネット ツーウェイディスペンサー

タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業タワー マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業
(3件のレビュー)

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。
壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。
広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。
容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。
対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。

容量(mL)約500材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約305耐荷重(kg)約1対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506268094258ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
506268274259ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
506268454260ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
506268634261ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
506268794262ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
506268884263ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー マグネット ツーウェイディスペンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626809
2020-03-03
用途: シャンプーの入れ物

シャンプーの入れ物に使用しています。ただ、マグネットの磁力が弱いように感じます。

対象商品 : 50626863
2020-03-01
用途: コンディショナーの入れ物

コンディショナーの入れ物として使用していまが、マグネットの吸着力が弱いように感じます。

対象商品 : 50626863
2020-08-27
用途: 自宅のお風呂場
有限会社国辰商事

マグネットもしっかりしていて、とても使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする