曜日別特売

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業
(1件のレビュー)

浴室の壁面にカンタン取り付け。シンプルな三角形状で、コーナーにすっきり収まる。
底面にはスリット入り。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約475耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506268974264ホワイト
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
506269064265ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626897
2022-06-28
用途: 入浴時
その他業種

子どもの入浴時のおもちゃを入れるのにぴったりです。
適度に大きくたくさんおもちゃが入ります。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする