マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー

マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

洗濯機横にマグネットでカンタンに取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤ストックに。マグネットでカンタン取り付け。
マグネットで取り付け。ラックいらずでスッキリ。直に置いても。片手で開けられる。
パッキン付きで洗剤のニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。

材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン質量(g)約480耐荷重(kg)約1.5内容量(L)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506269154266ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
547790354267ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626915
2020-04-14
用途: 洗面室にて
不動産業

最初はデスクの内側にゴミ箱として使おうかと思っていたけど、粉洗剤の箱と同じ大きさで、ゴミ箱には不向きだと思い、結局、洗濯機横につけて、ヘアブラシを入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする