曜日別特売

ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー

ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。
浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。
詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。
容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面

ホワイト材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約305耐荷重(kg)約1対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506269244485シャンプー
オープン
1,900
2,090(税込)
当日出荷
506269334486コンディショナー
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
506269494487ボディソープ
オープン
2,090
2,299(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626924
2019-12-03
用途: 浴室に使用
その他業種

他より少し安かったので注文しました。
マグネットで浴室の壁にしっかりつき、ポンプをプッシュしても
落ちることなく快適に使っています。
シャンプー、コンデショナー、ボディーソープのラベルがありわかりやすく
袋のまま入れて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする