曜日別特売

マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー

マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのヒゲ剃りホルダー。T字のヒゲ剃りを引っかけるだけ。置き場所に困るブラシやバス小物の収納に。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4×5耐荷重(g)約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506269764706ホワイト
オープン
900
990(税込)
当日出荷
547803384707ブラック
オープン
900
990(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー マグネットバスルームシェーバーホルダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626976
2020-07-13
用途: 入浴時

我が家は私以外女性なので、邪魔にならない隅の方でもしっかり固定できるのでみに入りました。清潔感もあります。

対象商品 : 50626976
2020-03-17
用途: 髭剃りシェーバーのフック

最近のシェーバーは首の部分が太くてなかなかサイズが合うシェーバーのフックが見つかりませんでした。しかし、この商品は我が家の首の太いシェーバーにピッタリでした。マグネット式ですし、とても衛生的です。
とても満足で、二つも買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする