山崎実業
歯ブラシスタンド 5連 タワー
歯ブラシやシェーバーを掛けて収納。替えの電動歯ブラシの収納にも。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約190
対応
歯ブラシの長さ約17cm以内まで収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×5×18.5
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626994
4698
ホワイト
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
54780286
4699
ブラック
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タワー 歯ブラシスタンド
参考になった