タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック

タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック - 山崎実業タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック - 山崎実業タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック - 山崎実業タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック - 山崎実業タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック - 山崎実業
(1件のレビュー)

洗濯機の排水口上に設置して収納スペースを作れる。ホコリ除けや目隠しにも。
隙間を上手に活用できて収納力アップ。
洗濯機や防水パンに合わせられる伸縮式。
対応サイズ洗濯機排水ホース(高さ)/約11cm以下 防水パン(洗濯機を設置時)/有効内寸(約)幅15×奥行37~64cm

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1500耐荷重(kg)約5対応洗濯機排水ホース(高さ):約11cm以下 防水パン(洗濯機を設置時)有効内寸:約W15×D37~64cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37~64×15×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506270034338
オープン
3,600
3,960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50627003
2022-07-31
用途: 自宅の排水口上の有効活用
その他業種

洗濯機の排水口が丸見えで、隙間ももったいないので何か良い物はないかと探していたところ、こちらのラックを見つけました。排水口上のスペースに色々物を置けます。洗面所の収納場所が少ないので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする