リンサークリーナー

リンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマリンサークリーナー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし

付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627055RNS-300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「ビフォアーアフター」編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50627055
2020-12-21
用途: カーペットの掃除に
その他業種

子供が水性ペンでお絵かきをする際、カーペットにも書いてしまいます。
こちらのクリーナーで綺麗に落とせました。
さすがに油性ペンは落ちませんでしたが。
あと、音が結構大きいのが難点かな。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする