アサダ
タイガーソー130V
耐久性大幅アップ。
大容量1,100Wでパワフル切断。
切断のスピード調整が可能。
ガイドプレートの移動が可能。
ノコ刃の逆付けが可能
用途
鉄管・既設管の切断に。
電源(V)
100
電源コード(m)
2.3
付属品
のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース
質量(kg)
3.8
切断能力(mm)
鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20
モーター
直流整流子モータ 12A/1,100W
ストローク長(mm)
29
ストローク数(min
-1
)
0~2700
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
495×90×170
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629758
RP130
¥
28,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070