ギガビットアンマネージスイッチングハブ

ギガビットアンマネージスイッチングハブ - NETGEAR

1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)

接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514内容量1台
注意
※購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
※リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はメーカーサイトを見てください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630284GS116PP-100AJS
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする