グリーンクロス
働き方改革横断幕
働き方改革対策の横断幕になります。ポンジで軽いので設置も簡単です。
用途
現場での啓蒙活動用の横断幕です
材質
ポンジ
仕様
ハトメ、ヒモ付き
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×700
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632269
「働き方改革実行計画」推進中
「働き方改革実行計画」推進中
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50632278
時短化推進モデル現場
時短化推進モデル現場
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300