大阪魂
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M12
材質/仕上
鉄/ユニクローム
ねじピッチ(mm)
1.25
規格
1種
二面幅(mm)
19
厚さ(mm)
10
寸法H(mm)
10
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
19
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320105
M12×1.25
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください