神港テクノス
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)
一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)
0~400
特性
防じん
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可
センサー
専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本
メモリー
10点
防塵・防滴
IP65
バッテリー寿命
連続使用約200時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632463
DFT-700-M/PCE-707L
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください