測温抵抗体変換器

測温抵抗体変換器 - 神港テクノス

Pt100の測温抵抗体を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85内容量1個
全16種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
入力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632698SBR-0101-1-10024 DCPt100(0~100℃)4~20mA DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632707SBR-0101-0-100100~240 ACPt100(0~100℃)4~20mA DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632716SBR-0101-1-20024 DCPt100(0~200℃)4~20mA DC0~200℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632725SBR-0101-0-200100~240 ACPt100(0~200℃)4~20mA DC0~200℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632734SBR-0101-1-60024 DCPt100(0~600℃)4~20mA DC0~600℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632743SBR-0101-0-600100~240 ACPt100(0~600℃)4~20mA DC0~600℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632759SBR-0101-1-80024 DCPt100(0~800℃)4~20mA DC0~800℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632768SBR-0101-0-800100~240 ACPt100(0~800℃)4~20mA DC0~800℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632777SBR-0108-1-10024 DCPt100(0~100℃)0~10V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632786SBR-0108-0-100100~240 ACPt100(0~100℃)0~10V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632795SBR-0108-1-20024 DCPt100(0~200℃)0~10V DC0~200℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632804SBR-0108-0-200100~240 ACPt100(0~200℃)0~10V DC0~200℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632813SBR-0108-1-60024 DCPt100(0~600℃)0~10V DC0~600℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632829SBR-0108-0-600100~240 ACPt100(0~600℃)0~10V DC0~600℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632838SBR-0108-1-80024 DCPt100(0~800℃)0~10V DC0~800℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632847SBR-0108-0-800100~240 ACPt100(0~800℃)0~10V DC0~800℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする