熱電対変換器

熱電対変換器 - 神港テクノス

熱電対を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85内容量1個
全17種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
17種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
入力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632856SBE-0101-1-10024 DCK(0~100℃)4~20mA DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632865SBE-0101-0-100100~240 ACK(0~100℃)4~20mA DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632874SBE-0101-1-40024 DCK(0~400℃)4~20mA DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632883SBE-0101-0-400100~240 ACK(0~400℃)4~20mA DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632899SBE-0101-1-100024 DCK(0~1000℃)4~20mA DC0~1000℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632908SBE-0101-0-1000100~240 ACK(0~1000℃)4~20mA DC0~1000℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632917SBE-0106-1-10024 DCK(0~100℃)0~5V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632926SBE-0106-0-100100~240 ACK(0~100℃)0~5V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632935SBE-0106-1-40024 DCK(0~400℃)0~5V DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632944SBE-0106-0-400100~240 ACK(0~400℃)0~5V DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632953SBE-0106-1-100024 DCK(0~1000℃)0~5V DC0~1000℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632969SBE-0106-0-1000100~240 ACK(0~1000℃)0~5V DC0~1000℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632978SBE-0108-1-10024 DCK(0~100℃)0~10V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632987SBE-0108-0-100100~240 ACK(0~100℃)0~10V DC0~100℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50632996SBE-0108-1-40024 DCK(0~400℃)0~10V DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50633005SBE-0108-0-400100~240 ACK(0~400℃)0~10V DC0~400℃
22,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
50633014SBE-0108-1-100024 DCK(0~1000℃)0~10V DC0~1000℃
22,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする