小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)

小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) - 国際化工
(5件のレビュー)
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上内容量1セット(2本)
注意
※有効期限は3年6か月です。
※使用時に透明ケースより出していただき、両端を捻ると2個に分解できます。保管時には1個に見えます。
※プラケースに2個入っています(割って2個になる商品です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633136TYPE SF-2
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633136
2023-02-14
用途: 船舶検査
学習教室 アイムクラブ教育・研究機関

今、船に載せているモノが、期限が半年後しか無く、3月に受ける船舶検査に間に合わせて購入しました。期限は3年後まですので、十分です。ありがとうございました。

対象商品 : 50633136
2022-02-04
用途: 小型船舶の定期検査を受けるため

迅速な対応で、最新の商品が配達されました。
次回もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 50633136
2021-07-10
用途: 船検用
上野工業

3年に一度の船検用に購入ですが、3年半の有効期限があり重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50633136
2020-02-29
用途: 船の定期検査
自動車・二輪車・自転車関連業

安全上、船に常時必要な物なので使った事はありません。値段が安くいいと思います。船検も無事に通りました。

2が参考にしています
対象商品 : 50633136
2021-08-12
用途: 船舶検査の備品として

商品のレビューではなく、ほぼMONOTAROさんへのクレームです。
商品は「4日以内出荷」の表記が有りましたが、注文から発送までが13日の予定です。
現在未だ発送されていません。
お盆期間や、オリンピック期間も有りますが、それでしたら「4日以内出荷」の表記を
暫く中止した上で納期連絡をするべきではないでしょうか?
以前にも別商品で同様の納期遅延が有ったので、今回だけのレアケースとは考え難いです。
先に時間が掛かるなら注文しなかったのに。高価でも他社で買ったのに。
いい加減な「4日以内出荷」が逆に会社の信用を落としていないですか?

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。納期改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする