オレンズ05

オレンズ05 ぺんてる

不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。0.5mm。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。

芯径(mm)0.5 方式ノック式 材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス 樹脂部分:PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 鉛筆硬度HB 色(本体)ピーチピンク アズワン品番65-0413-47 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24759079 XPP505-GP
450
399
439 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする