島田燈器工業
銅鑼(どら)
全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途
小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質
SUS304銅メッキ
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
どら2.08、打子0.10
音量(dB)
110以上
寸法(外径×高さ)(mm)
最大408××53
内容量
1台
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633294
SD-1(HK)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください