岩崎製作所
号鐘
(1件のレビュー)
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途
小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質
号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ
寸法(外径×高さ)(mm)
最大300×214
内容量
1台
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633303
54GSL300B
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください