スリーハイ
熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)
極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
端子形状
リード線直出し形/圧着端子なし
限界温度(℃)
260
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
熱電対
K
材質(外被)
フッ素樹脂
アズワン品番
64-3426-28
芯色
赤、白
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
ストレート
リード線長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636058
TH-8910-1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください