熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き - スリーハイ

TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。

線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636548TH-8181-1-M64-3426-04
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50636557TH-8181-2-M64-3426-05
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
50636566TH-8181-3-M64-3426-06
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636575TH-8181-5-M64-3426-07
8,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636584TH-8181-10-M64-3426-08
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636593TH-8181-20-M64-3426-09
22,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする