曜日別特売

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き - スリーハイ

TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。

線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636609TH-8290-1-M64-3426-10
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636618TH-8290-2-M64-3426-11
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636627TH-8290-3-M64-3426-12
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636636TH-8290-5-M64-3426-13
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636645TH-8290-10-M64-3426-14
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50636654TH-8290-20-M64-3426-15
42,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする