ISO関係腕章

ISO関係腕章 - ユニット

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、ビニール2重質量(g)28寸法(縦×横)(mm)75×400内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633425847-29AISO 14001監査員
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50633416847-27AISO 14001環境監査員
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする