ユニット
コーン用カバー
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
材質
軟質ビニール
質量(g)
57
寸法(縦×横)(mm)
430×290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※コーン・ウェイトは別売です。ユニット株式会社カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633477
385-51A
工事中 駐車ご遠慮下さい
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
50633486
385-54A
駐輪ご遠慮下さい
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
50633495
385-552A
(車椅子マーク) 専用
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50633504
385-553A
喫煙所
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50633513
385-56A
安全通路
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
50633529
385-57A
足もとにご注意
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
50633538
385-58A
歩行者通路
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
50633547
385-70A
無地(白色)
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください