ユニット
リボン
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
仕様
上部安全ピン付
質量(g)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×30×0.25
内容量
1組(10枚)
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634003
369-01A
KY 全員参加 危険予知活動
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
50634019
369-02A
ヨシ! 私は指差呼称を 行います
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
50634028
369-03A
ヨシ! 指差喚呼で安全を 確認しよう
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634037
369-04A
私は安全帯を使用します
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634046
369-05A
+ 私は安全規則を 守ります
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
50634055
369-06A
全員参加で災害ゼロをめざそう
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634064
369-07A
墜落・転落災害をなくそう
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634073
369-12A
5S 運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634089
850-01A
私は作業前に危険予知を行います
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634098
850-02A
+ 危険予知 みんなで行い無災害
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634107
850-03A
指差呼称で安全確認
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634116
850-04A
今日も指差呼称で無災害
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634125
850-05A
私は― 指差呼称を行います
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634134
850-06A
私は指差呼称で安全を確認します
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634177
850-11A
私は正しい作業手順を守ります
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634186
850-12A
春の全国交通安全運動実施中
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634204
850-14A
5S運動実施中
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634247
850-20A
白無地
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
50634256
850-23A
緑無地
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634143
850-07A
私は整理・整頓・ かたづけを行います
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634159
850-09A
私は― 安全規則を守ります
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634168
850-10A
私は安全作業をします
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634195
850-13A
秋の全国交通安全運動実施中
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634213
850-15A
チャレンジ ISO14001 認証取得
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634229
850-17A
チャレンジISO9001認証取得
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
50634238
850-18A
みんなで ISO9001 活動を 推進しよう
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください