安全管理関係腕章

安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット安全管理関係腕章 - ユニット

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
全15種類を絞り込む
表示内容
トラスコ品番
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634265366-01B総括安全衛生管理者183-8667
550469
469
516(税込)
当日出荷
50634274366-02B統括安全衛生責任者184-0276
550499
499
549(税込)
当日出荷
50634283366-03B元方安全衛生管理者183-8694
550469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634299366-04B店社安全衛生管理者183-8685
550469
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
50634308366-05A安全管理者183-7100
550499
499
549(税込)
当日出荷
50634317366-06B衛生管理者184-0263
550469
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634326366-08A安全当番184-1864
550499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634335366-09B安全衛生責任者184-0254
550469
469
516(税込)
当日出荷
50634344366-10A安全委員184-1846
550469
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
50634353366-11B安全衛生委員183-7053
550469
469
516(税込)
当日出荷
50634369366-12A安全担当者184-0248
550499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り2点です
50634378366-13A安全パトロール183-7095
550469
469
516(税込)
当日出荷
50634387366-14B安全衛生推進者183-7086
550499
499
549(税込)
当日出荷
50634396366-18A緑十字 緑/黄ライン(文字なし)183-5551
550469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634405366-19A緑十字 緑/黄ライン(文字なし)183-8629
550469
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする