ユニット
安全標語入選表彰状
工事現場や工場等での安全表彰用に最適です。緑十字、表彰文言入りで使いやすいです。
用途
工事現場、工場等での安全表彰に。
材質
紙
仕様
A3サイズ、緑十字入、文面入り、元号なし
トラスコ品番
184-1859
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
310×432
表示内容
表彰状 あなたは此の度の安全標語募集に際し~
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634414
380-02A
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください