ユニット
横幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質
ターポリン
付属品
50cm紐×6本
質量(g)
450
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
表示内容
選択してください
3R 運動を推進しよう!
4S運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔)
5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
ISO9001 信頼できる品質づくりを目指して
ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
↑上部作業中
↑高所作業中
ストップ・ヒューマンエラー
ルールを守って安全運転
作業の前に まず点検しよう
分ければ資源 混ぜればゴミ
合図はしっかり グーパー運動 実施中!
合図・確認
品質を確認しよう
墜落災害の絶滅
廃棄物を 出さない工夫を!
投げるな 落すな 人がいる
指差呼称を 確実に行おう
整理整頓
注意 足場組立解体中
環境にやさしい ゴミゼロ作業所
産業廃棄物分別ヤード
絶対にしないさせない 不安全行動
開口部注意
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634423
354-041
投げるな 落すな 人がいる
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634439
354-061
合図・確認
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634448
354-091
↑高所作業中
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
50634457
354-101
墜落災害の絶滅
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634466
354-121
4S運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔)
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634475
354-141
注意 足場組立解体中
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634484
354-161
↑上部作業中
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634493
354-181
開口部注意
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50634509
354-191
ストップ・ヒューマンエラー
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634518
354-201
廃棄物を 出さない工夫を!
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634527
354-211
3R 運動を推進しよう!
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634536
354-221
環境にやさしい ゴミゼロ作業所
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634545
354-251
分ければ資源 混ぜればゴミ
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634554
354-261
産業廃棄物分別ヤード
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634563
354-271
合図はしっかり グーパー運動 実施中!
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634579
354-281
絶対にしないさせない 不安全行動
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
50634588
822-22A
5S 運動実施中(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50634597
822-23A
整理整頓
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634606
822-24A
品質を確認しよう
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634615
822-25A
作業の前に まず点検しよう
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634624
822-26A
ルールを守って安全運転
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634633
822-27B
ISO9001 信頼できる品質づくりを目指して
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634649
822-28A
ISO14001 地球にやさしい環境を目指して
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634658
822-89A
指差呼称を 確実に行おう
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください