ユニット
高さ制限バー
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途
屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色
赤白
仕様
赤部反射
トラスコ品番
167-0525
セット内容
バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質
バー本体:ABS樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)
1900×54Φ
内容量
1本
注意
※記載寸法はバー本体の寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634868
866-27B
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください