消防関係腕章

消防関係腕章 - ユニット消防関係腕章 - ユニット消防関係腕章 - ユニット

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635148366-85A防火管理者
550
469
516(税込)
当日出荷
50635157366-86A防火担当者
550
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
50635166366-87A
550
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする