鉄道保安関係腕章

鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット鉄道保安関係腕章 - ユニット
(2件のレビュー)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
全10種類を絞り込む
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635227366-60A現場代理人
550
469
516(税込)
当日出荷
50635236366-61A主任技術者
550
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
50635245366-62A工事管理者
550
469
516(税込)
当日出荷
50635254366-63A工事管理者(保安担当)
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635263366-64A施工管理者
550
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
50635279366-67A作業員
550
469
516(税込)
当日出荷
50635288366-69A重機械誘導員
550
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635297366-70A重機械運転者
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635315366-73A誘導員
550
499
549(税込)
当日出荷
50635306366-71A列車見張員
550
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635279
2023-03-30
用途: 設備工事
株式会社成和

使用には全くもんだないが、腕に付ける時に安全ピンではなくクリップ等でのワンタッチで出来ないだろうか?1人で付けるのがなかなか時間がかかる。

1が参考にしています
対象商品 : 50635227
2021-09-15
用途: 現場にいるときに装着します。
建設業・工事業

値段が手頃で、とても目立つので重宝してます。今回は安全パトロールが有ったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする