ユニット
電気関係標識
上部にゴムマグネットが入った着脱自在の標識です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途
機械設備や分電盤等への表示に。
取付け方法
マグネット式
材質/仕上
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
225×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635324
325-30A
修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635333
325-31A
点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください