腕章

腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット腕章 - ユニット
(1件のレビュー)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
全56種類を絞り込む
表示内容
トラスコ品番
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635376366-15A建築JV183-71072195×400
550
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635385366-80A無地(白色)183-70522195×400
500
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635394366-81A無地(黄色)184-18232195×400
500
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635403366-82A無地(緑色)183-86512195×400
500
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635419366-83A無地(赤色)183-86482195×400
500
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
50635428366-84A無地(青色)184-02982195×400
500
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
50635437366-88A警備員183-70772195×400
550
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635446366-89A交通整理員184-02672195×400
550
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635455820-62A省エネ推進委員184-02123185×400
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635464821-30A5Sパトロール184-02463185×400
1,000
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
50635473847-13A玉掛責任者184-02073185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635489847-15A工事責任者184-02333185×400
1,000
869
956(税込)
当日出荷
50635498847-18A合図者184-18553185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635507847-30A隊長184-02643185×400
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50635516847-31A副隊長184-33783185×400
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50635525847-32A消火班184-17993185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635543847-34A救護班183-86793185×400
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50635559847-35A誘導班183-87333185×400
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50635577847-37A避難誘導係184-18783185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635586847-38A連絡係183-86693185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635595847-39A防火管理者184-18673185×400
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635604847-41A火気使用責任者184-02623185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635613847-43A防火183-86243185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635629847-441A防災班183-71533185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635647847-44A火災予防運動183-55633185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635656847-45A運行管理者183-70513185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635674847-47A交通安全委員184-18403185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635683847-48A交通整理員184-17933185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635699847-49A交通安全183-70983185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
50635708847-50A交通安全運動184-02223185×400
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635717847-51AISO 9001内部品質監査員184-18162875×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635726847-52AISO 9001品質管理責任者183-87022875×400
1,000
869
956(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
50635744847-62A指導員184-02173185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
50635753847-65A案内係184-02403185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635778847-68A会場係183-70683185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635796847-70A守衛183-86263185×400
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635814847-72A立入許可184-02893185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
50635823847-73A新入社員183-70413185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635839847-77A監視人184-18393185×400
1,000
869
956(税込)
当日出荷
50635848847-78A検査等作業者183-70813185×400
1,000
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635857847-79A操作者183-71433185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635866847-80A183-86273185×400
600
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
50635875847-82A184-02393185×400
600
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635884847-84A184-17983185×400
600
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
50635893847-91A一本線無地184-33803185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635909847-93A文字なし、赤ラインのみ184-33833185×400
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635918847-94A文字なし、緑ラインのみ183-86613185×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
50635927847-99A品質パトロール184-02372875×400
1,000
799
879(税込)
当日出荷
50635534847-33A情報連絡班184-18143185×400
1,000
取扱い終了
返品不可
50635568847-36A避難誘導員184-18733185×400
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635927
2020-07-20
用途: 巡視員表示

社内及び取引先の作業確認の為、巡視員として役割の明確化に表示使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする