曜日別特売

騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) - 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) - 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) - 小野測器

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)

質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)内容量1個
注意
※本商品は計量法の基準を満たした商品になりますが検定書の添付はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数範囲(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637677LA-141110~ 8000(dB、A特性)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50637686LA-1441A10~ 8000
183,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50637695LA-4441A10~20000
262,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする