曜日別特売

防風スクリーン

防風スクリーン - 小野測器
(3件のレビュー)

LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)

用途予備品。劣化したときの交換用として適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ寸法(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全天候型ではありません。(雨天の時には、使用できません)
※本品は、騒音計本体購入時に1個付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637765M12010303
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 使用していたリオンの騒音計の風防が劣化してぼろぼろになったため本品に交換
有限会社摂南電子研究所

騒音計はリオン製のため、穴径が少し違ったが、使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 50637765
2024-07-09
用途: 騒音計の防風材の交換
有限会社 柴藤自動車

記載の品番の計器ではありませんでしたが、外寸でおおよそのサイズでしたので戴きました。
マイクロフォンの差し込み穴はある程度の伸びがありますので汎用性はあると思います。

対象商品 : 50637765
2023-08-24
用途: 騒音測定

商品は使用上問題ありません。商品説明にサイズを記入してもらいたい。マイクロフォン適用マイクロフォンのサイズなど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする