曜日別特売

光電式回転検出器

光電式回転検出器 - 小野測器
仕様適合FV変換器:FV-1500付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637914LG-9200
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする