曜日別特売

検出歯車

検出歯車 - 小野測器

MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車
● モジュール1、歯数 60
歯車歯形 標準
歯 形 並歯
モジュール 1
圧力角 20 °
歯 数 60
基準ピッチ円直径 60
材質 SS41
表面処理 Zn-C

仕様歯車歯形:標準材質SS41歯数60モジュール1ピッチ円直径(Φmm)60表面処理Zn-C圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカー社ホームページにてご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637923MP-001
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする