曜日別特売

電磁式回転検出器

電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器電磁式回転検出器 - 小野測器

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
使用温度範囲(℃)
出力電圧(V)
周波数範囲(Hz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637948MP-992-約3-10~+1200.5Vp-p以上400~100000(検出可能)
26,00025,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343483MP-9120-約90-10~+902.0以上200~80000
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343499MP-930-約100(コードを含む)-10~+902.0以上200~35000
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70343508MP-935-約100(コードを含む)-10~+1502.0以上300~35000
30,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70343517MP-936-約100(コードを含む)-10~+2202.0以上300~35000
59,00058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343526MP-940A-約150-10~+902.0以上300~35000
44,00043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343535MP-954-約90-10~+902.0以上300~35000
30,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343544MP-950-約70-10~+902.0以上300~35000
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70343553MP-962-約50-10~+901.5以上400~35000
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343569MP-963-約200-10~+902.5以上45~15000
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15910539MP-962【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)約50-10~+901.5以上400~35000
28,00027,980
23,780
アウトレット
26,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
50637939MP-9200-約90-10~+900.6Vp-p以上(M=0.75)300~35000(検出可能)
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする