曜日別特売

信号ケーブル

信号ケーブル - 小野測器信号ケーブル - 小野測器信号ケーブル - 小野測器信号ケーブル - 小野測器信号ケーブル - 小野測器

標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)

種類ローノイズケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.2内容量1個
注意
※適合機種、詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638027NP-0121-25~+1051.5(接続元)NP-2120、2810、3120、3121、3130、3131(NP-2130、510、510I、520、520I 、550)
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
50638036NP-0122-25~+1053(接続元)NP-2120、2810、3120、3121、3130、3131(NP-2130、510、510I、520、520I 、550)
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
50638045NP-0123-25~+1055(接続元)NP-2120、2810、3120、3121、3130、3131(NP-2130、510、510I、520、520I 、550)
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50638054NP-0151Aマイクロコネクタ:-20~160 、ミニチュアコネクタ:-20~1101.5(接続元)NP-3412、3414、3418
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
50638063NP-0153Aマイクロコネクタ:-20~160 、ミニチュアコネクタ:-20~1105(接続元)NP-3412、3414、3418
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする