曜日別特売

加速度検出器 NP-2506

加速度検出器 NP-2506 - 小野測器

NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。

付属品荷特性表材質チタニウム(ケース)質量(g)約1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型周波数(kHz)60感度0.04pC/(m/s2)±20%出力方式電荷出力型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)耐衝撃性50000m/s2以上RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)25000静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638079NP-2506
265,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする