曜日別特売

加速度検出器 NP-2910

加速度検出器 NP-2910 - 小野測器

NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。

付属品荷特性表材質チタン(ケース)質量(g)約2取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)7×10構造シェア型周波数(kHz)約63感度0.3pC/(m/s2)±2dB)周波数範囲(Hz)fc~10±0.5dB、fc~20±3dB絶縁抵抗(MΩ)10000以上ケーブルNP-0150シリーズ耐衝撃性100000m/s2コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)50000静電容量(pF)500±20%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638088NP-2910
78,000
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする