小野測器
プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ
構造
シェア型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
取付方式
使用温度範囲(℃)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638097
NP-3211
NP-0172A(3mケーブル)、NP-0021 (BNC変換アダプタ)、取付ワックス(内容量:約 3 ml)、 取り外し工具、出荷特性表
0.5
接着
-54~+121
6.4×11.4×3.6
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
50638106
NP-3414
イモネジ M3、出荷特性表
3.5
M3メネジ
-30~+110
8X11
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください