曜日別特売

ローラエンコーダ

ローラエンコーダ - 小野測器

ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用

仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20内容量1個
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
パルス出力
適合表示器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638115RP-7400 120P/R速度120P/RTM-3100シリーズ回転計(別売)
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638124RP-7400 1200P/R速度1200P/RTM-3100シリーズ回転計(別売)
142,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50638133RP-7400 200P/R測長200P/RRV-3150(リバーシブルカウンタ(別売))
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする