曜日別特売

小型・低トルク型ロータリエンコーダ

小型・低トルク型ロータリエンコーダ - 小野測器

低起動トルク型
2相方形波+ゼロマーク信号を出力

仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)内容量1個
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。
全8種類を絞り込む
パルス出力
8種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638149SP-405ZA 60P/R60P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50638158SP-405ZA 100P/R100P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638167SP-405ZA 200P/R200P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638176SP-405ZA 300P/R300P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638194SP-405ZA 500P/R500P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62609253SP-405ZA 600P/R600P/R
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638203SP-405ZA 600P/R600P/R
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
50638185SP-405ZA 360P/R360P/R
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50638203SP-405ZA 600P/R62609253SP-405ZA 600P/RSP-405ZA  600P/R 小型・低トルク型ロータリエンコーダ 小野測器 62609253小型・低トルク型ロータリエンコーダ小野測器1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする