オープンテレビ台 シンプルタイプ

オープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマオープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマオープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマオープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマオープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマオープンテレビ台 シンプルタイプ - アイリスオーヤマ

テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。
くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。
目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)耐荷重(kg)天板:20、底板(左右):各10、棚板:10幅(cm)73.2質量(kg)約8.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約732×290×372対応インチサイズ(メーカー推奨TV)32内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636846OTS-70B-BOブラックオーク
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50636855OTS-70B-Nナチュラル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする