極細軽量スティック掃除機

極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機 - アイリスオーヤマ

【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。

吸込仕事率(W)80集塵容量(L)0.3質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2種別コード式電源(V)100V(50/60Hz)消費電力(W)390コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載集塵方式紙パック式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637083IC-SBA6-Sシルバー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
50637099IC-SBA6-Rレッド
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする