アイリスオーヤマ
スチームオーブンレンジ カップ式 18L
スチームでヘルシー調理。2~3人向けに最適な18L。
スチームカップを使用する事で食材の水分を残したまま余分な油を落とす事が出来ます。
色
ホワイト
消費電力(W)
900/1250
仕様
オートメニュー:11種類
質量(g)
15000
温度(℃)
オーブン:110~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470×360×294、庫内:280×292×180
レンジ出力(W)
600/500/400/200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637178
MO-F1806-W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください