LEDデスクライト 701ベースタイプ

LEDデスクライト 701ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 701ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 701ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 701ベースタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで
好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。
デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。

ホワイト質量(g)1000電源(V)AC100(50/60共通)消費電力(W)12適合規格照度:JIS照度AA形準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)3000アズワン品番64-9306-54調光方式無段階演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637257LDL-701-W
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50637257
2020-03-26
用途: プレカットCAD入力作業時のデスク照明として。

デザイン性は良くスマートなのですが、言葉を換えれば非常に華奢な造りなので長持ちさせるにはそれなりに気を使った使い方を強いられると感じています。
重い台座の短い突起に軽い上腕部をただ刺してあるだけの構造です。
この器材の前にはNEC製の蛍光灯式アームスタンドを30年使いましたが、この商品はそんなに長持ちはしてくれないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする