LEDデスクライト 302タイプ

LEDデスクライト 302タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 302タイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40232344LDL-302ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50637266LDL-302-Bブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40232344
2023-01-06
用途: デスクパソコン使用時

LEDライトの周辺に眩しくないようガードが設けられているので助かる。

対象商品 : 40232344
2021-07-23
用途: 子供のディスクライト
製造業

コストパフォーマンスが最高です。また使った後の収納も満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする