アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)
120
質量(g)
1900
色(本体)
ナチュラル
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
適合範囲
直径(Φmm)
光束(Lm)
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637467
CL8DL-5.11WFV-U
1個
32.5
~8畳用
586
器具:4000
123.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
04391505
CL6DL-5.11WFV-U
1台
27.5(最大点灯時)
-
580
約3300
120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
50637476
CL12DL-5.11WFV-U
1個
39
~12畳用
586
器具:5200
133.3
オープン
取扱い終了
50637485
CL14DL-5.11WFV-U
1個
44.3
~14畳用
586
器具:5800
130.9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください